Panduit - Bagues de connexions; longueur 14,5mm; PA 6.6; Noir UV;Cdt.1000 - CR4H-M0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14.6 mm
largeur - 9.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983589210
Réf. Sonepar
00156058921
Réf. Fournisseur
CR4H-M0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
14.6 mm
largeur:
9.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
7.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour bague de connecteur pour collier de serrage fermé CR4H-M0 de Panduit permettent de connecter plusieurs faisceaux de câbles ou de suspendre les faisceaux à partir du conduit en éliminant la nécessité d'attaches de fils. Elles conviennent aux colliers de diamètres miniature, intermédiaire, standard, large standard et mi-large en extérieur. Elles mesurent 14,5 mm × 9,1 mm. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 1 000 unités.