Panduit - Ball Valve Lockout Device, 1.25" - 3.00" - PSL-BV2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 190.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983342242

Réf. Sonepar

00156034224

Réf. Fournisseur

PSL-BV2

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

190.5 mm

Ball Valve Lockout Device, 1.25" - 3.00"

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage à clapet à bille PSL-BV2 est fabriqué en polypropylène robuste offrant résistance, durabilité et plus de sécurité. Les clapets à bille régulant les énergies hydrauliques, pneumatiques et chimiques peuvent être verrouillés rapidement et facilement. Le clapet est compatible avec des diamètres de clapet allant de 31,8 mm à 76,20 mm, avec une longueur de poignée maximum de 190,5 mm. Polypropylène. 3,7" x 7,5" (94,6 mm x 190,5 mm) Coloris rouge. 1 unité par package.