Panduit - Bande acier inox 304;305m x 7,9mm;1112N;Tête recommandée MTHH-C;Cdt:1 - MBH-MR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 304800 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers de serrage en acier inoxydable - série MB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983543670
Réf. Sonepar
00156054367
Réf. Fournisseur
MBH-MR
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
304800 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1.112 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Le système de cerclage MBH-MR à largeur personnalisable Pan-Steel™ est conçu en acier inoxydable 304 pour les applications générales (intérieur et extérieur). Peut être coupé à la longueur requise sur le terrain pour plus de polyvalence. Le package produit pratique offre un guide de mesure métrique en anglais, ainsi qu'un guide de découpe au diamètre pour les diamètres de faisceau les plus courants.