Panduit - Bande adhésive composé de plusieures embases de 19,00x19,00mm;ABS;Cdt.100 - ABMQS-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 130.3 mm

  • largeur - 19 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983342167

Réf. Sonepar

00156000823

Réf. Fournisseur

ABMQS-A-C

Marque

Panduit

longueur:

130.3 mm

largeur:

19 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

blanc

hauteur:

6.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-29...49 °C

Bande adhésive composé de plusieures embases de 19,00x19,00mm;Naturel;ABS;Cdt.100;A utiliser avec les colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de câbles complète

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives à plusieurs sorties ABMQS-A-C Panduit possèdent une entrée pour collier de serrage à 4 voies, facilitant l'orientation des éléments. Elles sont en plastique ABS, sont montées avec un ruban adhésif en caoutchouc et possèdent un espacement de trou de 63,5 mm. Les embases mesurent 130,3 mm de longueur x 19,0 mm de largeur. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard et sont conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Elles sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 100 unités.