Panduit - Bande contin. adhés. transparente;haut.50,8mm;30,5m;pour imp.TDP43;Cdt.1 rouleau - T200X000YK1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de bande - incolore
longueur de bande - 30.5 m
largeur de bande - 50.8 mm
résistant à la chaleur - Non
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983456444
Réf. Sonepar
00156045644
Réf. Fournisseur
T200X000YK1
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de bande:
incolore
longueur de bande:
30.5 m
largeur de bande:
50.8 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Bande continue adhésive en rouleau; transparent; hauteur 50,8mm; longueur 30,5m; pour imprimante TDP43ME/E et encre résine; Cdt.1 rouleau
Les Atouts de l'article:
Bande de polyester continue, largeur 2,00 (25,4 mm) x longueur 100' (30,48 m), transparent, 1 unité par paquet
Les Atouts de l'article:
Bande de polyester continue, largeur 2,00 (25,4 mm) x longueur 100' (30,48 m), transparent, 1 unité par paquet