Panduit - Bande continue adhés. blanche;hauteur 12,7mm;30,5m;pour TDP43;Cdt.1 rouleau - T050X000FJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bande continue adhés. blanche;hauteur 12,7mm;30,5m;pour TDP43;Cdt.1 rouleau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - autre

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 30.5 m

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983344888

Réf. Sonepar

00156034488

Réf. Fournisseur

T050X000FJT

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

autre

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

30.5 m

largeur de bande:

12.7 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Bande continue adhésive blanche en rouleau; hauteur 12,7mm; longueur 30,5m; pour imprimante TDP43ME/E avec encre résine; Cdt.1 rouleau

Les Atouts de l'article:

TransTherm, bande continue, polyoléfine, l. .50" x L. 100', blanc, cœur 3 pouces