Panduit - Bande continue haut.4,8mm,pour bloc de jonction;7,6m;Noir/Blanc;pour LS8E;Cdt.1 - T019X000FJC-BK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 4.8 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983089710
Réf. Sonepar
00156308971
Réf. Fournisseur
T019X000FJC-BK
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
4.8 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bande d'étiquettes pour module en polyoléfine, noir sur blanc.