Panduit - Bande continue hauteur 19,1mm;7,6m;Vinyle;Noir sur fond Blanc;pour LS8E;Cdt.1 - T075X000VPC-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 19.1 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983356621
Réf. Sonepar
00156035662
Réf. Fournisseur
T075X000VPC-BK
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
19.1 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T075X000VPC-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. La cassette d'étiquettes contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes dans la cassette. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 19 mm x 7,6 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.


