Panduit - Bande continue hauteur 25,4mm;7,6m;Vinyle;Noir sur fond Blanc;pour LS8E;Cdt.1 - T100X000VPC-BK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 25.4 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983357628
Réf. Sonepar
00156035762
Réf. Fournisseur
T100X000VPC-BK
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
25.4 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T100X000VPC-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. La cassette d'étiquettes contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes dans la cassette. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 25,4 mm × 7,6 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.