Panduit - Bande continue hauteur 25,4mm;7,6m;Vinyle;Noir sur fond Rouge;pour LS8E;Cdt.1 - T100X000VWC-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bande continue hauteur 25,4mm;7,6m;Vinyle;Noir sur fond Rouge;pour LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - rouge

  • longueur de bande - 7.6 m

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983357826

Réf. Sonepar

00156035782

Réf. Fournisseur

T100X000VWC-BK

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

rouge

longueur de bande:

7.6 m

largeur de bande:

25.4 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Bande continue adhésive en cassette; hauteur 25,4mm; longueur 7,6m; Vinyle; encre noire sur fond rouge; pour étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Bande vinyle, noir sur rouge. Largeur : 1,00".