Panduit - Bande continue hauteur 9,7mm;7,6m;Vinyle;Blanc sur fond Noir;pour LS8E;Cdt.1 - T038X000VYC-WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - blanc
couleur de bande - noir
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 9.7 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983353132
Réf. Sonepar
00156035313
Réf. Fournisseur
T038X000VYC-WH
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
blanc
couleur de bande:
noir
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
9.7 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bande vinyle, blanc sur noir, 0,38".