Panduit - Bande continue hauteur 9,7mm;7,6m;Vinyle;Noir sur fond Blanc;pour LS8E;Cdt.1 - T038X000VPC-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bande continue hauteur 9,7mm;7,6m;Vinyle;Noir sur fond Blanc;pour LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 7.6 m

  • largeur de bande - 9.7 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983353125

Réf. Sonepar

00156035312

Réf. Fournisseur

T038X000VPC-BK

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

7.6 m

largeur de bande:

9.7 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

Bande continue adhésive en cassette; hauteur 9,7mm; longueur 7,6m; Vinyle; encre noire sur fond blanc; pour étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T038X000VPC-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. La cassette d'étiquettes contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes dans la cassette. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 9,6 mm × 7,6 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.