Panduit - Bande continue hauteur 9,7mm;7,6m;Vinyle;Noir sur fond Jaune;pour LS8E;Cdt.1 - T038X000VXC-BK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - jaune
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 9.7 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983322947
Réf. Sonepar
00156332294
Réf. Fournisseur
T038X000VXC-BK
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
jaune
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
9.7 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Noir sur jaune, bande vinyle. Largeur : 0,38".