Panduit - Bande non adhés. haut. 6mm;long.7,6m;Noir sur Blanc;pour LS8 Ultimate ID;Cdt.1 - UILS8BW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 6 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983357888
Réf. Sonepar
00156035788
Réf. Fournisseur
UILS8BW
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
6 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Bande non adhésive hauteur 6mm; longueur 7,6m; Noir sur Blanc; pour LS8 Ultimate ID; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquette non adhésives en polyester, blanc.
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquette non adhésives en polyester, blanc.