Panduit - Barbed Ties on Reel-Use With PAT1.5M Too - BT1.5M-XMR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 142 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983390724
Réf. Sonepar
00156339072
Réf. Fournisseur
BT1.5M-XMR0
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
142 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage barbelé sur rouleau pour système PAT1.5M, diamètre miniature, longueur 5,6 (142mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.


