Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Barbed Ties on Reel-Use With PAT1.5M Too - BT1.5M-XMR30

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 142 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série BT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983390984

Réf. Sonepar

00156339098

Réf. Fournisseur

BT1.5M-XMR30

Marque

Panduit

largeur de bande:

2.5 mm

longueur de bande:

142 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

133 N

température de fonctionnement:

-60...115 °C

température de montage:

-20...115 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Barbed Ties on Reel-Use With PAT1.5M Too

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage barbelé sur rouleau pour système PAT1.5M, diamètre miniature, longueur 5,6 (142 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, noir.