Panduit - Barbed Ties on Reel-Use With PAT1M Tool, - BT1M-XMR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 102 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983390182
Réf. Sonepar
00156339018
Réf. Fournisseur
BT1M-XMR
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
102 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage crantés moulés en continu BT1M-XMR Panduit assurent une alimentation constante pour une productivité élevée et une réduction des temps d'arrêt grâce à la diminution du nombre de changements de bobine. Le verrouillage cranté exclusif en acier inoxydable avec une résistance à l'arrachement en boucle élevée offre une plus grande fiabilité pour les applications exigeantes. Diamètre miniature ; colliers de serrage de 102 mm pour une utilisation avec l'outil PAT1M4.0-BT. En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponible en packages de 5 000 colliers par bobine.




