Panduit - Barbed Ties on Reel-Use With PAT1M Tool, - BT1M-XMR0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 102 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de câblage - série BT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983390571
Réf. Sonepar
00156339057
Réf. Fournisseur
BT1M-XMR0
Marque
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
102 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers crantés moulés en continu BT1M-XMR0 Panduit assurent une alimentation constante, une productivité élevée et des temps d'arrêt réduits grâce au nombre inférieur de changements de bobine. Le verrouillage cranté en acier inox avec résistance à l'arrachement en boucle élevée offre une plus grande fiabilité. Diamètre miniature, colliers de 102 mm, utilisation avec l'outil PAT1M4.0-BT. En polyamide 6-6 ; de coloris noir et disponible en packages de 5 000 colliers par bobine.





