Panduit - Barre de mise à la terre universelle 18 ports ; Cdt.1 - UGB2/0-414-18

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 0 A

  • longueur - 296 mm

  • largeur - 15.7 mm

  • hauteur - 12.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983402243

Réf. Sonepar

00156340224

Réf. Fournisseur

UGB2/0-414-18

Marque

Panduit

modèle:

plat

courant assigné In:

0 A

longueur:

296 mm

largeur:

15.7 mm

hauteur:

12.2 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Barre de mise à la terre universelle 18 ports ; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La barre de mise à la terre universelle UGB2/0-414-18 permet de raccorder le conducteur de mise à la terre de l'équipement principal à l'aide d'un connecteur à compression ou mécanique sur tous les panneaux de commande ou boîtiers. Elle peut accueillir un fil 14-4 AWG dans ses 18 ports et un conducteur de mise à la terre de l'équipement principal allant jusqu'à 2/0 AWG. Plusieurs options de montage possibles (entretoises de mise à la masse, entretoises d'isolation et montage direct sur panneau).