Panduit - Barre omnibus de mise à la terre ; BICSI ; 1/4 pouce x 4 pouces x 20 pouces (6,4 - GB4B0624TPI-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
courant assigné In - 0 A
longueur - 508 mm
largeur - 101.6 mm
hauteur - 69.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983345410
Réf. Sonepar
00156034541
Réf. Fournisseur
GB4B0624TPI-1
Marque
Panduit
modèle:
plat
courant assigné In:
0 A
longueur:
508 mm
largeur:
101.6 mm
hauteur:
69.9 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
étamé
Barre omnibus de mise à la terre ; BICSI ; 1/4 pouce x 4 pouces x 20 pouces (6,4 mm x 102 mm x 508 mm) ; conforme aux exigences des normes BICSI et J-STD-607-A ; les isolants fournissent 600 V d'isolation ; Quantité par paquet : 1 pièce
Les Atouts de l'article:
Jeu de barres de mise à la terre 1/4" x 4" x 20".
Les Atouts de l'article:
Jeu de barres de mise à la terre 1/4" x 4" x 20".





