Panduit - Barricade Tape, 'Caution', 3" x 1000', B - HTB3-C-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - texte/symboles
couleur - jaune-noir
longueur - 304.8 m
détectable - Non
largeur - 76.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983445639
Réf. Sonepar
00156000422
Réf. Fournisseur
HTB3-C-M
Réf. Commerciale
Panduit
imprimé:
texte/symboles
couleur:
jaune-noir
longueur:
304.8 m
détectable:
Non
largeur:
76.2 mm
Barricade Tape, 'Caution', 3" x 1000', B
Les Atouts de l'article:
Rubalise, hauteur 3,00" x longueur 1000', 'Caution' (légende), film polyéthylène non adhésif, noir/jaune, 1 pc.
Les Atouts de l'article:
Rubalise, hauteur 3,00" x longueur 1000', 'Caution' (légende), film polyéthylène non adhésif, noir/jaune, 1 pc.