Panduit - BASIC PDU, 16AMP, (20)C13(2)C19, 316P6-3 - P22B39M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 22
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unité de distribution d?alimentation basique verti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056263734
Réf. Sonepar
00156626373
Réf. Fournisseur
P22B39M
Réf. Commerciale
Panduit
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
22
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
52 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
20
nombre de prises C19:
2
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
817 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
817.9 mm
profondeur:
53 mm
tension d'alimentation:
240 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le PDU de base G5 SmartZone™ présente (20) prises C13 et (2) prises C19. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A IEC 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.