Panduit - BASIC PDU, 16AMP, (6)C19, 516P6-3M, BLAC - P06B37M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 6

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056263338

Réf. Sonepar

00156626333

Réf. Fournisseur

P06B37M

Réf. Commerciale

Panduit

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

6

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

444 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

0

nombre de prises C19:

6

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

43 mm

largeur:

444 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

50 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

BASIC PDU, 16AMP, (6)C19, 516P6-3M, BLAC

Les Atouts de l'article:

Le PDU de base G5 SmartZone™ présente (6) prises C19. Il s'agit d'un PDU triphasé 400 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A CEIf 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.