Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - BASIC PDU, 32AMP, (20)C13, 332P6-3M, BLA - P20B40M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - BASIC PDU, 32AMP, (20)C13, 332P6-3M, BLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 20

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056263741

Réf. Sonepar

00156626374

Réf. Fournisseur

P20B40M

Réf. Commerciale

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

20

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

20

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

19

longueur:

817.9 mm

largeur:

50.8 mm

hauteur:

817.9 mm

profondeur:

53.3 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

BASIC PDU, 32AMP, (20)C13, 332P6-3M, BLA

Les Atouts de l'article:

Le PDU de base G5 SmartZone™ présente (20) prises C13. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 32 A livré avec une prise d'entrée 32 A CEI 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.