Panduit - BASIC PDU, 32AMP, (30)C13(12)C19, 532P6- - P42B11M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 42
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unité de distribution d?alimentation basique verti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056264762
Réf. Sonepar
00156626476
Réf. Fournisseur
P42B11M
Réf. Commerciale
Panduit
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
42
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
55 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
30
nombre de prises C19:
12
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
40
longueur:
750 mm
largeur:
55 mm
hauteur:
1750.1 mm
profondeur:
53 mm
tension d'alimentation:
415 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le PDU de base G5 SmartZone™ présente (30) prises C13 et (12) prises C19. Il s'agit d'un PDU triphasé 400 V 32A livré avec une prise d'entrée 32 A IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.