Panduit - Battery Cable Lug, 1 AWG, 1/2" Stud - A1-12R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Battery Cable Lug, 1 AWG, 1/2" Stud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056717220

Réf. Sonepar

00156671722

Réf. Fournisseur

A1-12R-C

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

1

Battery Cable Lug, 1 AWG, 1/2" Stud