Panduit - Battery Cable Lug, 2/0 AWG, 3/8" Stud - A2/0-38R-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
avec trou d'inspection - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses de puissance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056717541
Réf. Sonepar
00156671754
Réf. Fournisseur
A2/0-38R-C
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00


