Panduit - Battery Cable Lug, 2/0 AWG, 5/16" Stud - A2/0-56RC-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

  • avec trou d'inspection - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0613056667488

Réf. Sonepar

00156666748

Réf. Fournisseur

A2/0-56RC-C

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

00

Battery Cable Lug, 2/0 AWG, 5/16" Stud