Panduit - Battery Cable Lug, 2 AWG, 3/8" Stud, 45 - A2-38RH-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056793200

Réf. Sonepar

00156679320

Réf. Fournisseur

A2-38RH-C

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.5

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

2

Battery Cable Lug, 2 AWG, 3/8" Stud, 45

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression de batterie A2-38RH-C à un trou permet un raccordement de qualité OEM pour les applications de connecteurs d'alimentation exigeantes. L'entrée évasée facilite l'installation de fils Flex classe K et les cosses en cuivre haute conductivité sont étamées pour répondre à la norme ASTM classe C en matière de résistance à la corrosion. Homologation UL, certification CSA