Panduit - Battery Cable Lug, 4/0 AWG, 3/8" Stud - A4/0-38R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Battery Cable Lug, 4/0 AWG, 3/8" Stud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

  • avec trou d'inspection - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056717589

Réf. Sonepar

00156671758

Réf. Fournisseur

A4/0-38R-C

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

0000

Battery Cable Lug, 4/0 AWG, 3/8" Stud