Panduit - Battery Cable Lug, 6 AWG, 1/4" Stud, 45 - A6-14RH-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.4
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses de puissance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056793170
Réf. Sonepar
00156679317
Réf. Fournisseur
A6-14RH-C
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.4
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression de batterie A6-14RH-C à un trou permet un raccordement de qualité OEM pour les applications de connecteurs d'alimentation exigeantes. L'entrée évasée facilite l'installation de fils Flex classe K et les cosses en cuivre haute conductivité sont étamées pour répondre à la norme ASTM classe C en matière de résistance à la corrosion. Homologation UL, certification CSA





