Panduit - Battery Cable Lug, 6 AWG, 5/16" Stud - A6-56R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Battery Cable Lug, 6 AWG, 5/16" Stud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 7.93

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056717411

Réf. Sonepar

00156671741

Réf. Fournisseur

A6-56R-C

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

7.93

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

6

Battery Cable Lug, 6 AWG, 5/16" Stud