Panduit - Belleville Compression Washer, 1/2" (12. - CW-12-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 30 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau - autre
trempé - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983914135
Réf. Sonepar
00156091413
Réf. Fournisseur
CW-12-Q
Marque
Panduit
diamètre externe:
30 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau:
autre
trempé:
Oui
Belleville Compression Washer, 1/2" (12.
Les Atouts de l'article:
Rondelle de compression Belleville, diamètre 1,18’’.
Les Atouts de l'article:
Rondelle de compression Belleville, diamètre 1,18’’.




