Panduit - Belleville Compression Washer, 1/4" (6.4 - CW-14-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 17.3 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
trempé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et accessoires en aluminium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983914104
Réf. Sonepar
00156091410
Réf. Fournisseur
CW-14-L
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre externe:
17.3 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
trempé:
Oui
Belleville Compression Washer, 1/4" (6.4
Les Atouts de l'article:
Rondelle de compression Belleville, diamètre 0,68’’.
Les Atouts de l'article:
Rondelle de compression Belleville, diamètre 0,68’’.