Panduit - Bezel Kit, 86mm x86mm, Double Gang, Arct - CFPUKS4SAW-2GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cadre de plaque frontale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983034345
Réf. Sonepar
00156303434
Réf. Fournisseur
CFPUKS4SAW-2GY
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Oui
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
146 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24.1 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre de façade type Royaume-Uni à double entrée, 86 mm x 146 mm, inclut deux inserts de type obturateur incliné de taille 1/2, accueille quatre modules Mini-Com, coloris blanc arctique


