Panduit - Bezel Kit, 86x86mm, UK, Arctic White - CFPUKS2SAWY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plaque frontale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983034277
Réf. Sonepar
00156303427
Réf. Fournisseur
CFPUKS2SAWY
Marque
Panduit
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
autre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Oui
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20.3 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale de 86mm × 86mm Mini-Com™ peut accueillir deux modules Mini-Com. La plaque frontale inclut un cadre et un insert incliné et obturé de demi-taille pour améliorer le rayon de courbure et protéger les modules de la poussière et des débris. La plaque frontale inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.





