Panduit - Bezel Kit, 86x86mm, UK, Off White - CFPUKS2SIWY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983034284

Réf. Sonepar

00156303428

Réf. Fournisseur

CFPUKS2SIWY

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9001

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

24 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20.3 mm

Bezel Kit, 86x86mm, UK, Off White

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale de 86 mm × 86mm Mini-Com™ peut accueillir deux modules Mini-Com. La plaque frontale inclut un cadre et un insert incliné et obturé de demi-taille pour améliorer le rayon de courbure et protéger les modules de la poussière et des débris. La plaque frontale inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc cassé.