Panduit - Boite de consignation,composée produits/accessoires pour 1 électricien;Cdt.1 - PSL-KT-CONA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - autre
longueur totale - 304.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983675203
Réf. Sonepar
00156067520
Réf. Fournisseur
PSL-KT-CONA
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
autre
longueur totale:
304.8 mm
Boite de consignation,composée produits/accessoires pour 1 électricien; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Le kit de verrouillage professionnel PSL-KT-CONA contient une variété de dispositifs de verrouillage et d'étiquetage couramment utilisés par les professionnels de l'électricité. Le kit comprend : (1) tournevis, (1) mallette de transport PSL-KT de 127 mm x 89 mm x 279 mm,(6) cadenas non conducteurs de coloris rouge PSL-8, (1) moraillon de verr. PSL-1A de 25 mm de diamètre de mâchoire, (1) dispositif de verr. multiple PSL-MLD, (3) dispositifs de verr. d'interrupteur mural PSL-WS, (3) dispositifs de verr. de disjoncteur « sans outil » PSL-CBNT, (3) dispositifs de verr. de prise PSL-P, (15) étiquettes de sécurité « EQUIPMENT LOCKED OUT BY » (EQUIPEMENT VERROUILLE PAR) PVT-98.
Les Atouts de l'article:
Le kit de verrouillage professionnel PSL-KT-CONA contient une variété de dispositifs de verrouillage et d'étiquetage couramment utilisés par les professionnels de l'électricité. Le kit comprend : (1) tournevis, (1) mallette de transport PSL-KT de 127 mm x 89 mm x 279 mm,(6) cadenas non conducteurs de coloris rouge PSL-8, (1) moraillon de verr. PSL-1A de 25 mm de diamètre de mâchoire, (1) dispositif de verr. multiple PSL-MLD, (3) dispositifs de verr. d'interrupteur mural PSL-WS, (3) dispositifs de verr. de disjoncteur « sans outil » PSL-CBNT, (3) dispositifs de verr. de prise PSL-P, (15) étiquettes de sécurité « EQUIPMENT LOCKED OUT BY » (EQUIPEMENT VERROUILLE PAR) PVT-98.