Panduit - Boitier Saillie MiniCom 1 port Blanc Artic - CBX1AW-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
direction de sortie - en dessous
montage apparent - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983753727
Réf. Sonepar
00156375372
Réf. Fournisseur
CBX1AW-A
Marque
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
direction de sortie:
en dessous
montage apparent:
Oui
couleur:
blanc
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec adaptateur
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9010
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
26.3 mm
hauteur d'appareil:
23.2 mm
profondeur d'appareil:
48.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie Mini-Com™ est homologué pour plénum et peut accueillir un module Mini-Com. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif ou des vis. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.


