Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Bolt-On Stud Mount, .3125" (8mm) Stud Di - TMSTEHS8B-D350

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 59.06 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056759473

Réf. Sonepar

00156675947

Réf. Fournisseur

TMSTEHS8B-D350

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

59.06 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

30.48 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

8.38 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...115 °C

Bolt-On Stud Mount, .3125" (8mm) Stud Di