Panduit - Box Adapter, In Wall, White - MIWBAWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983348381
Réf. Sonepar
00156334838
Réf. Fournisseur
MIWBAWH
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
125.9 mm
hauteur d'appareil:
125.9 mm
profondeur d'appareil:
6.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur de boîtier mural réduit une ouverture double à une ouverture simple. Peut être monté dans le sens vertical ou horizontal. Coloris de l'adaptateur : blanc.






