Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Bracket, 1/2" Thr. Rod Trapeze QuikLock - FR12TB12

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 57.4 mm

  • hauteur - 21.8 mm

  • profondeur - 546.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983847464

Réf. Sonepar

00156384746

Réf. Fournisseur

FR12TB12

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

57.4 mm

hauteur:

21.8 mm

profondeur:

546.6 mm

Bracket, 1/2" Thr. Rod Trapeze QuikLock

Les Atouts de l'article:

Le support trapézoïdal FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir le système 12x4 grâce au chevauchement de deux tiges filetées de descente séparées par une distance de 45,8 cm. Il peut être installé par le haut ou par le bas. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,5". Le support trapézoïdal QuikLock™ est fixé à chaque tige filetée à l'aide de deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.