Panduit - Bracket, 1/2" Thr. Rod Trapeze QuikLock - FR6TB12

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, 1/2" Thr. Rod Trapeze QuikLock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 49.3 mm

  • hauteur - 15.7 mm

  • profondeur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983852833

Réf. Sonepar

00156385283

Réf. Fournisseur

FR6TB12

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

49.3 mm

hauteur:

15.7 mm

profondeur:

350 mm

Bracket, 1/2" Thr. Rod Trapeze QuikLock

Les Atouts de l'article:

Sert à soutenir les systèmes 6x4 et 4x4 grâce au chevauchement de tiges filetées de descente. Il peut être installé par le haut ou par le bas. Le support est fixé à chaque tige filetée grâce à deux écrous. Le collier coulissant préassemblé permet un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 1/2.