Panduit - Bracket, 16mm Thr. Rod Center Support Qu - FR12CS58M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 398.8 mm

  • hauteur - 76.2 mm

  • profondeur - 298.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983835928

Réf. Sonepar

00156383592

Réf. Fournisseur

FR12CS58M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

398.8 mm

hauteur:

76.2 mm

profondeur:

298.8 mm

Bracket, 16mm Thr. Rod Center Support Qu

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour soutenir le système 12x4 par en dessous avec une nouvelle tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants. Peut également être fixé directement sur le dessus des armoires.