Panduit - Bracket, 16mm Thr. Rod Center Support Qu - FR6CS58M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, 16mm Thr. Rod Center Support Qu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 101.6 mm

  • hauteur - 76.2 mm

  • profondeur - 228.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983839742

Réf. Sonepar

00156383974

Réf. Fournisseur

FR6CS58M

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

101.6 mm

hauteur:

76.2 mm

profondeur:

228.6 mm

Bracket, 16mm Thr. Rod Center Support Qu

Les Atouts de l'article:

Sert à soutenir les systèmes 6x4 et 4x4 en cas de nouvelle installation de tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants. Peut également être fixé directement au sommet des armoires, pour tige filetée 16 mm.