Panduit - Bracket, 2-Piece Ladder Rack Bracket / 1 - F2PCLB12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983855094
Réf. Sonepar
00156385509
Réf. Fournisseur
F2PCLB12
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
couleur:
noir
Bracket, 2-Piece Ladder Rack Bracket / 1
Les Atouts de l'article:
Le support en 2 pièces se fixe sur un rail de rack échelle d'une largeur de 3/8 "(9,5 mm) x 1 1/2" (38,1 mm) ou de 3/8 "(9,5 mm) x 2" (50,8 mm). Les moitiés de support coulissent en position et se fixent ensemble sur le rail du rack échelle, ce qui permet d'assembler d'une seule main la tige filetée (non incluse). Le paquet contient le support et le matériel de fixation du support au rack échelle.
Les Atouts de l'article:
Le support en 2 pièces se fixe sur un rail de rack échelle d'une largeur de 3/8 "(9,5 mm) x 1 1/2" (38,1 mm) ou de 3/8 "(9,5 mm) x 2" (50,8 mm). Les moitiés de support coulissent en position et se fixent ensemble sur le rail du rack échelle, ce qui permet d'assembler d'une seule main la tige filetée (non incluse). Le paquet contient le support et le matériel de fixation du support au rack échelle.