Panduit - Bracket, Cantilever, 18" Width, Wyr-Grid - WGCB18BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 457 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983318865
Réf. Sonepar
00156331886
Réf. Fournisseur
WGCB18BL
Marque
Panduit
longueur:
457 mm
Bracket, Cantilever, 18" Width, Wyr-Grid
Les Atouts de l'article:
Le support en porte-à-faux de filière Wyr-Grid™ s'utilise dans les systèmes d'acheminement de câbles et soutient la filière Wyr-Grid™ de 457,2 le long d'un mur. Dimensions : H 175,3 mm × L 373,4 mm × D 56,4 mm. Le support en porte-à-faux possède une pince de maintien intégral qui fixe la filière au support. Le matériel de montage permettant de fixer le support en porte-à-faux est vendu séparément.
Les Atouts de l'article:
Le support en porte-à-faux de filière Wyr-Grid™ s'utilise dans les systèmes d'acheminement de câbles et soutient la filière Wyr-Grid™ de 457,2 le long d'un mur. Dimensions : H 175,3 mm × L 373,4 mm × D 56,4 mm. Le support en porte-à-faux possède une pince de maintien intégral qui fixe la filière au support. Le matériel de montage permettant de fixer le support en porte-à-faux est vendu séparément.





