Panduit - Bracket, Cantilever, 24" Width, Wyr-Grid - WGCB24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Cantilever, 24" Width, Wyr-Grid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983318872

Réf. Sonepar

00156331887

Réf. Fournisseur

WGCB24BL

Marque

Panduit

Bracket, Cantilever, 24" Width, Wyr-Grid

Les Atouts de l'article:

Le support Wyr-Grid™ en porte-à-faux est revêtu de poudre noire et sert à support la filière Wyr-Grid™ de 24" (609,6 mm) le long d'un mur. Il mesure 6,9" (175,3 mm) de haut, 26,7" (678,2 mm) de long, 2,2" (56,4 mm) de large et 26,7" (678,2 mm) de profondeur et dispose d'un clip de retenue intégral qui permet de fixer la filière sur le support. Les outils de montage pour fixer le support au mur en porte à faux ne sont pas inclus. Le support en porte à faux est vendu à l'unité, conditionnement standard.