Panduit - Bracket, Existing 1/2" Thr. Rod QuikLock - FR6TRBE12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 50.8 mm
hauteur - 10.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983799169
Réf. Sonepar
00156379916
Réf. Fournisseur
FR6TRBE12
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
50.8 mm
hauteur:
10.2 mm
Bracket, Existing 1/2" Thr. Rod QuikLock
Les Atouts de l'article:
Le support pour tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 6x4 et 4x4 pour l'installation d'une tige filetée existante. Il peut être fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,5". Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.
Les Atouts de l'article:
Le support pour tige filetée FiberRunner™ QuikLock™ sert à maintenir les systèmes 6x4 et 4x4 pour l'installation d'une tige filetée existante. Il peut être fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Il est utilisé pour une tige filetée de 0,5". Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal.





