Panduit - Bracket, Existing 16mm Threaded Rod Quik - FR12TRBE58M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bracket, Existing 16mm Threaded Rod Quik

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 46.2 mm

  • hauteur - 50.8 mm

  • profondeur - 476.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983835829

Réf. Sonepar

00156383582

Réf. Fournisseur

FR12TRBE58M

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

46.2 mm

hauteur:

50.8 mm

profondeur:

476.2 mm

Bracket, Existing 16mm Threaded Rod Quik

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour soutenir le système 12x4 en cas d'installation de tige filetée existante. Le support est fixé à la tige filetée avec deux demi-écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser d'un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée de 16 mm.